Beli card reader usb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UNITECH USB Hub Combo 3Port+Card ReaderDeskripsi:Transmisi 5GbpsUSB 3.0 memiliki bandwidth transmisi berkecepatan tinggi sebesar 5Gbps, memungkinkan transmisi data yang lancar tanpa pemblokiran. penyalinan film SD dapat diselesaikan dalam 10 detik, dan transmisi file data diselesaikan secara instan, yang 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0.Kompatibel Secara LuasIni mendukung ponsel, disk U, mouse, keyboard, hard drive seluler, MP 3, radiator USB, kamera USB, lampu meja USB, dan perangkat USB, dan juga kompatibel dengan SD, MS DUO, M 2, kartu T-Flash, dan kartu memori.atribut:
- Cable Length (cm): 29
- Card Reader: Support MS,M2,SD/MMC,TF card
- Color: Abu-Abu
- Dimensions (cm): 7.7x5x2.5
- OS Compatible for: Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS, etc
- USB Port: 3
- Combo Portable USB Hub 3 Port with Card ReaderDeskripsi:USB Hub ini hadir dengan 3 buah USB 2.0. Dengan menggunakan USB Hub ini Anda dapat mencolok berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, flashdisk dan perangkat gadget lainnya yang menggunakan port USB. Selain itu, USB Hub ini dilengkapi dengan pembaca kartu SD dan TF card sehingga semakin bermanfaat.atribut:
- Connection: USB 2.0
- USB Slot: 3 x USB 2.0, 1 x SD Card Reader, 1 x TF Card Reader
- Transfer Speed (Mbps): 480
- Operating System Compatibility: Windows XP/2000/Vista/WIN 7/8/8.1/10,Mac OS,etc
- Power (V/mA): 5/500
- Material: ABS and TPE
- Cable Length (cm): 10
- Color: Black
- HUB Dimensions (mm): 85x22x21
- Orico USB3.0 Hub 3 Port with Card Readeratribut:
- Data Cable (cm): 15 (Integrated)
- Dimensions (mm): 97x25x22.4
- Input Interface: USB-A 3.0x1
- Material: ABS
- Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 Reader (SD & MicroSD)Deskripsi:Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 ReaderMulti Card Reader / Card Reader / Lexar Multi Card Reader / Memory Card Readeratribut:
- Module Type: Card Reader
- Speed (Mbps): Up to 312
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Storage Temperature (°C): -10 to 50
- Backwards Compatible: SD™ and microSD™ UHS-I cards (up to 170MB/s)
- Compatible: USB 2.0 and 3.1 ports
- Dimensions (WxLxH) (mm): 38x64x15
- Orico USB3.0 TF / SD / CF / MS Card Readeratribut:
- Output: USB3.0-A *3
- Input: USB3.0-A *1
- Chassis: Aluminium Alloy + Rubber
- Dimensions (mm): Diameter: 55.5; Height: 23
- Taffware High Speed 4 Ports USB HUB 3.0 Adapter 5GbpsDeskripsi:USB Hub ini mempunyai 4 port USB 3.0 yang memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa perangkat periferal. Alat ini dapat mendukung kecepatan yang tinggi hingga 5 Gbps pada perangkat komputer atau laptop Andaatribut:
- Dimensions (cm): 10.5x3.3x2.2
- Cable Length (cm): 28
- Power (V): DC 5
- Connection: USB 3.0
- Operating System Compatibility: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux dan MacOS 10
- Transfer Speed (Gb/s): 5
- Material: Plastik
- USB Slots: 4 Slot USB
- Combo Card Reader 8in1 USB 2.0 USB Hub MicroSD SDDeskripsi:Card Reader ini hadir dengan beberapa plug kartu yakni TF dan SD card. Jadi Anda bisa memasukan microSD yang biasa digunakan di HP Anda pada card reader ini. Menariknya lagi, card reader ini hadir sepaket dengan USB Hub 2.0 berjumlah 6 port yang sangat berguna sebagai port USB tambahan untuk laptop atau komputer Anda.atribut:
- Operating System Compatibility: Windows XP, Vista, 7, 8, dan 8.1
- Material: ABS
- Dimensions (mm): 121x22x20
- Cable Length (cm): 80
- Transfer Speed (MB/s): Up to 489
- Power (V/A): 5/0.5
- Color: Black
- Plug Type: USB 2.0
- Port Type: 6 x USB 2.0, 1 x SD Card , 1 x TF Card/MicroSD
- UGREEN Card Reader USB + USB C to TF + SDDeskripsi:SuperSpeed on Data Transfer This SD/TF card reader support super faster data transfer up to 5Gbps through USB 3.0 interface -10X faster than USB 2.0, transfer HD movies, or files in just seconds. More connectivity Equipped with USB 3.0 Type A and Type C plugs, the card reader can be used for free data exchange between memory cards and USB-A / USB-C / thunderbolt 3-capable PCs, laptops, mobile phones and tablets with OTG functions. With built-in USB 3.0 chips, the USB card reader delivers high-speed transfer rates of up to 5Gbps and allows HD movie in 1GB to transfer only seconds. Simultaneously access to SD and Micro SD card Both card slots can be used simultaneously especially when connected to a PC/laptop, you will receive more efficient data transfer and no longer waste long time to wait. The USB 3.0 USB C to SD Adapter supports all popular memory cards including SD, SDHC, SDXC, RS-MMC, MMC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC and UHS-I cards in large capacity up to 512G. Plug & Play No driver installation required for Windows, Mac OS, Linux etc. Powered via USB or USB C plug, therefore no additional power needed. With overcurrent, overvoltage and short-circuit protection, the USB Card Reader USB C secures high safety for all connected devices and memory cards. Universal Compatibility(Partial List)USB C Laptop: Macbook, MacBook Pro, HUAWEI Matebook / Matebook X / Matebook, Asus ASUS ROG GX501, ZenPad S 8.0, Zenbook3, ZenPad 3S, Lenovo Air 12, YOGA 5 Pro / Miix 5/920, Legion Y720, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Book 12 Inch / Tab S3, Dell Alienware 13/17, MSI GS63 Gaming Notebook etcOTG USB C Smartphone / Tablet: Samsung S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note8, Galaxy A3 / A5 2017, Huawei P10, P10 Plus, Mate9 / 10, Honor8 / 9, Nexus 6P, Google Pixel / Pixel XL, HTC 10x, One U11, LG V20 / V30 / LG G5 / G6 / LG Nexus 5X / 6P, Oneplus 7 Pro/7 /2 /3 / 3t / 5, Lumia 950 / 9520XL, Moto Z / Moto Z2 Play, Sony Xperia XZ / Xperia XZ Premium, ASUS Zenfone 3 / ZenFone 3 Deluxe, Lenovo yoga tab 3 plus, ASUS Zen Pad 3S10 Z500M and other OTG enabled USB C phones / tablets.All USB A devices: Plug and Play for computers and laptops with USB 3.0 connection under the following operating system such as Windows, Mac OS and Linux.atribut:
- Color: Grey
- Size (mm): 73.7x21.5x11.6
- SD Slot: SD, SDHC, SDXC, RS-MMC, MMC
- Micro SD slot: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
- Support Capacity: Up to 512GB
- Solution Card ReaderDeskripsi:Need Computer, Unlimited Cards & RecordsAuto detection ( No Driver )
- Orico USB 3.0 Hub 4 Portatribut:
- Dimensions (mm): 93x25x19
- Input Interface: USB-A 3.0x1
- Material: ABS
- Output Interface: USB-A 3.0x1,USB-A 2.0x3
- Power Supply (V/A): 45414
- Orico USB3.0 Hub 6 Port with Card Reader 1 USB3.0 5 USB2.0atribut:
- Data Cable: Integrated Cable
- Data Cable Length (cm): 15
- Dimensions (mm): 142x25x22.4
- IC Chip: AU6268+AU6353
- Input Interface: USB-A 3.0x1
- Material: ABS
- Output Interface: USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2, SD&TFx1
- Orico USB2.0 6-in-1 Card Readeratribut:
- Compatible Cards: TF
- Interface: SuperSpeed USB3.0
- Transfer Rate: Up to 5 Gbps (Theoretical Speed)
- Hot-swapping: Support
- Capacity: 128GB Max
- Systems supported: Windows, Mac OS and Linux
- Dimensions (mm): 42 x 22 x 8
- Transcend 4-Port USB HubDeskripsi:Ideal for use with today's Ultrabooks and thin-and-light laptops, Transcend's SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Hub transforms a single USB 3.1 Gen1 port into four, instantly expanding the number of high-performance 3.1 Gen1 devices you can connect to your computer at the same time. As it is USB bus powered with the cable attached, no extra power adapter is needed. Plus, the ultra slim and portable design allows you to transfer files wherever you go.atribut:
- Output Interface: USB Type-A x4 (USB 3.1 Gen 1)
- EZREN USB Hub 5 Port 3.0Deskripsi:Ezren - 5 Port Usb 3.0 2.0 High Speed Power AdapterMengirimkan data melalui USB hingga 5Gbps, cukup cepat untuk merekam film definisi tinggi dalam hitungan detik - tidak ada lagi waktu tunggu saat mengirim dan menerima file penting.Untuk koneksi yang stabil, hindari menghubungkan perangkat konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan daya lebih tinggi. Output Port Data Saat Ini: 5 Port USB 3.0atribut:
- USB: 5 Port USB 3.0
- Transmission Speed (Gbps): 5
- Interface: USB3.0 Male, USB3.0 Female, Micro-USB Female
- Shell: ABS
- Chipset: GL3510
- System: Windows xp/ 2000 / 7 / 8 / 10 / vista / Linux / Mac Os
- Jacket: PVC
- UGREEN Card Readeratribut:
- Voltage (V): 5
- Media Type: SDXC, SDHC, UHS-1, Micro SDXC, SD Card, Micro SDHC, Micro SDHardware
- Compatibility: Laptop, Smartphone
- Platform: Mac, PC
- Package Dimensions (inch): 1.97x1.5x0.47
- Hard Drive Interface: USB 2.0
- Hardware Interface: USB Type C
Daftar Harga card reader usb Terbaru October 2026
| UNITECH USB Hub Combo 3Port+Card Reader | Rp74.900 |
| Combo Portable USB Hub 3 Port with Card Reader | Rp28.900 |
| Orico USB3.0 Hub 3 Port with Card Reader | Rp97.900 |
| Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 Reader (SD & MicroSD) | Rp259.900 |
| Orico USB3.0 TF / SD / CF / MS Card Reader | Rp189.900 |
| Robot Card Reader | Rp48.900 |
| Taffware High Speed 4 Ports USB HUB 3.0 Adapter 5Gbps | Rp24.900 |
| SANWA SUPPLY Card Reader | Rp269.900 |
| Combo Card Reader 8in1 USB 2.0 USB Hub MicroSD SD | Rp41.900 |
| UGREEN Card Reader USB + USB C to TF + SD | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/bdP107685409-1.jpg)







/d1P101005469-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)